Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COOPER ATKINS 50143-K Ανιχνευτής θερμοκρασίας διείσδυσης -40 έως 500 βαθμούς F | AD2GWM 3PEX4

COOPER ATKINS 50143-K Ανιχνευτής θερμοκρασίας διείσδυσης -40 έως 500 βαθμούς F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GWM Μοντέλο: 50143-KCross Ref: 3PEX4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€182.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος θερμοκρασίας διείσδυσης
Συνδετήρας ανιχνευτήμίνι
Μήκος ανιχνευτή4"
Υλικό ανίχνευσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 500 βαθμοί
Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίαςK θερμοστοιχείο
ΧρήσηΑέρας ή υγρά
Μήκος σύρματος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ανιχνευτήΘερμ. ΕύροςΤιμή
COOPER ATKINS 50209-K Ανιχνευτής θερμοκρασίας διείσδυσης -100 έως 500 βαθμούς F | AD2GWQ 3PEX7 50209-K3.5 "-100 βαθμοί έως 500 βαθμοί€163.58
COOPER ATKINS 50335-K Έλεγχος θερμοκρασίας διείσδυσης -40 έως 500 βαθμοί F | AD2GWX 3PEY4 50335-K4.5 "-40 βαθμοί έως 500 βαθμοί€111.64
COOPER ATKINS 50336-K Ανιχνευτής θερμοκρασίας διείσδυσης -40 έως 500 βαθμούς F | AD2GWY 3PEY5 50336-K6"-40 βαθμοί έως 500 βαθμοί€130.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COOPER ATKINS 50143-K Ανιχνευτής θερμοκρασίας διείσδυσης -40 έως 500 βαθμούς F
€182.27 /μονάδα