Stafford Mfg 7MW112 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-3/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KPN

STAFFORD MFG 7MW112 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-3/4 ίντσας, χάλυβας

Στοιχείο: CJ6KPN Μοντέλο: 7MW112
€43.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1-3 / 4 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1018
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.750 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.688 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 7MW004 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KPE 7ΜW0041 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "€17.37
RFQ
Stafford Mfg 7MW006 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KPF 7ΜW0063 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.375 "€20.33
RFQ
Stafford Mfg 7MW008 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6KPG 7ΜW0081 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "€19.09
RFQ
Stafford Mfg 7MW010 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KPH 7ΜW0105 / 8 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "€20.20
RFQ
Stafford Mfg 7MW012 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6KPJ 7ΜW0123 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€19.40
RFQ
Stafford Mfg 7MW100 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6KPK 7ΜW1001"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€21.53
RFQ
Stafford Mfg 7MW104 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KPL 7ΜW1041-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€29.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7MW112 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-3/4 ίντσας, χάλυβας
€43.26 /μονάδα