Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1342-00-1513-00 Γυναικείο προσαρμογέα 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe | AD7GWF 4EHH8

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Θηλυκός προσαρμογέας 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GWF Μοντέλο: 1342-00-1513-00Σταυρός: 4EHH8
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
€285.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας θηλυκό
σύνδεσηNPT x Σωλήνας
Μήκος4.44 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 120 F
Μέγεθος νήματος3 / 4-14 "
Tube Size3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
WOG PSI @ 150 Φ125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςTube SizeΤιμή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 0442-00-1513-00 Γυναικείο προσαρμογέα 3/4 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWD 4EHH6 0442-00-1513-00NPT x σωλήνας3.16 "1 / 2 "€112.13
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1442-00-1513-00 Γυναικείο προσαρμογέα 3/4 x 1 ίντσα Npt x Σωλήνας | AD7GWH 4EHJ1 1442-00-1513-00NPT x Σωλήνας4.81 "1"€382.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Θηλυκός προσαρμογέας 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe
€285.77 /μονάδα