Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER SRV530-1 / 2-225 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 1/2 ίντσα 225 Psi | AA7GLH 15Χ918

CONRADER SRV530-1/2-225 Μαλακό κάθισμα βαλβίδας ασφαλείας 1/2 ίντσας 225 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GLH Μοντέλο: SRV530-1/2-225Σταυρός: 15Χ918

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ασφάλειας αέρα
(Μ) Εισαγωγή NPT1/2 ίντσες
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Θερμ.250 F
Προεπιλεγμένη ρύθμιση (PSI)225
Ονομαστική CFM @ Ρύθμιση πίεσης878
ΣφραγίστεΣιλικόνη
Άνοιξη17-7 ΣΣ
Τύπος βαλβίδαςΜαλακό κάθισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. Θερμ.ΣφραγίστεΤιμή
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 3/4 ίντσες 50 Psi ανοξείδωτο ατσάλι AA7GKA 15Χ887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Ανοξείδωτο ατσάλι400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 3/4 ίντσες 60 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GKB 15Χ888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Ανοξείδωτο ατσάλι400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 3/4 ίντσες 75 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GKC 15Χ889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Ανοξείδωτο ατσάλι400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 3 / 4in 100 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GKD 15Χ890 SRV530-3 / 4-V-SS-100Ανοξείδωτο ατσάλι400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 3 / 4in 125 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GKE 15Χ891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Ανοξείδωτο ατσάλι400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 3 / 4in 150 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GKF 15Χ892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Ανοξείδωτο ατσάλι400 FViton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 3 / 4in 175 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GKG 15Χ893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Ανοξείδωτο ατσάλι400 FViton€197.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER SRV530-1/2-225 Μαλακό κάθισμα βαλβίδας ασφαλείας 1/2 ίντσας 225 Psi
€67.11 /μονάδα