Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-150 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 1/2 ίντσας 150 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GJU 15Χ881

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Μαλακό κάθισμα βαλβίδας ασφαλείας 1/2 ίντσας 150 Psi από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GJU Μοντέλο: SRV390-1/2-V-SS-150Σταυρός: 15Χ881

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€132.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ασφάλειας αέρα
(Μ) Εισαγωγή NPT1/2 ίντσες
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.400 F
Προεπιλεγμένη ρύθμιση (PSI)150
Ονομαστική CFM @ Ρύθμιση πίεσης278
ΣφραγίστεViton
Άνοιξη17-7 ΣΣ
Τύπος βαλβίδαςΜαλακό κάθισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα ασφαλείας Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 χρησιμοποιείται σε αγωγούς υγρών, δοχεία και λέβητες για προστασία από την υπερπίεση του ρευστού. Αυτή η βαλβίδα ασφαλείας μαλακής έδρας χρησιμοποιείται για την αποφυγή ξαφνικών υπερτάσεων πίεσης που έχουν ως αποτέλεσμα εκρήξεις, δυσλειτουργίες και κινδύνους πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαλβίδα ασφαλείας Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 διαθέτει σώμα και ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Έρχεται με σφραγίδες Viton για αντοχή στις χημικές ουσίες και τις βλάβες από την υπεριώδη ακτινοβολία.
  • Αυτή η βαλβίδα Conrader SRV390 διαθέτει καθορισμένη περιοχή πίεσης από 25 έως 300 PSIG και συντελεστή ροής 1.55.
  • Έρχεται με επένδυση νικελίου για αντοχή στη φθορά.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • CRN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο συχνά πρέπει να ελέγχεται μια βαλβίδα Conrader SRV390-1/2-V-SS-150;

Α. Αυτές οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, ιδανικά μία φορά το χρόνο. Επιπλέον, η συχνή δοκιμή ενέχει τον κίνδυνο να εισχωρήσουν θραύσματα ή άλλοι ρύποι στην έδρα της βαλβίδας και να προκαλέσουν διαρροές.

Ε. Ποια είναι η προκαθορισμένη ρύθμιση πίεσης αυτής της βαλβίδας ασφαλείας;

Α. 150 PSI.

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας της βαλβίδας ασφαλείας Conrader SRV390-1/2-V-SS-150;

Α. -65 έως 400 βαθμοί F.

Ερ. Πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε μια βαλβίδα ασφαλείας;

A.

  • Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τη βαλβίδα έτσι ώστε να μην μπορεί να συσσωρευτεί συμπύκνωμα στο δίσκο της ανάντη πλευράς της βαλβίδας ασφαλείας.
  • Αυτό γίνεται συνήθως με την εγκατάσταση της βαλβίδας ασφαλείας πάνω από το σωλήνα ατμού.
  • Σε περίπτωση που το συμπύκνωμα θα γεμίσει τη σύνδεση με τη βαλβίδα ασφαλείας, η οποία βρίσκεται κάτω από τον σωλήνα ατμού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-050 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 1/2 ίντσας 50 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GJN 15Χ876 SRV390-1 / 2-V-SS-050€132.18
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-060 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 1/2 ίντσας 60 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GJP 15X877 SRV390-1 / 2-V-SS-060€135.42
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-075 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 1/2 ίντσας 75 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GJQ 15Χ878 SRV390-1 / 2-V-SS-075€135.42
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-100 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 1/2 ίντσας 100 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GJR 15Χ879 SRV390-1 / 2-V-SS-100€132.18
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-125 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 1/2 ίντσας 125 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GJT 15Χ880 SRV390-1 / 2-V-SS-125€132.18
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-175 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 1/2 ίντσας 175 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GJV 15Χ882 SRV390-1 / 2-V-SS-175€132.18
CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-200 Βαλβίδα ασφαλείας Μαλακό κάθισμα 1/2 ίντσας 200 Psi Ανοξείδωτο ατσάλι | AA7GJW 15Χ883 SRV390-1 / 2-V-SS-200€134.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 Μαλακό κάθισμα βαλβίδας ασφαλείας 1/2 ίντσας 150 Psi από ανοξείδωτο χάλυβα
€132.18 /μονάδα