Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Βαλβίδα πιλότου 3/8 ιντσών NPT 2-1/4 ιντσών Μήκος ορείχαλκος | AH9ACZ 39EN91

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Βαλβίδα πιλότου 3/8 ιντσών NPT 2-1/4 ιντσών μήκους ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ACZ Μοντέλο: RCL-S-HU-115-130Cross Ref: 39GR91

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€150.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική βαλβίδα
(F) Έξοδος NPT3/8
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 350
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση1200
Εύρος πίεσηςαπό 20 έως 1200
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΕκφορτωτής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader RCL-S-HU-115-130 είναι ιδανική για χειρισμό συνδεδεμένων συσκευών όπως βαλβίδες μεταφοράς, κανονικά ανοιχτές / κλειστές βαλβίδες, βαλβίδες αποστράγγισης / εκκένωσης, βαλβίδες εκφόρτωσης και χειριστήρια γκαζιού για τον έλεγχο των στροφών του κινητήρα σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Χρησιμοποιείται επίσης για τη ρύθμιση της εξόδου της συσκευής με την ενεργοποίηση του μηχανισμού εκφόρτωσης της βαλβίδας εισαγωγής ή του μηχανισμού εκκένωσης του συμπιεστή όταν υπάρχει μεγαλύτερη παροχή πεπιεσμένου αέρα από τη ζήτηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader RCL-S-HU-115-130 διαθέτει ορειχάλκινο σώμα με σφαίρα πιλοτικής βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
  • Η ρυθμισμένη πίεση εκφόρτωσης (διακοπής) σε αυτή τη βαλβίδα αναφέρεται στη ρύθμιση μέγιστης πίεσης στην οποία η βαλβίδα λειτουργεί τους εκφορτωτές εισαγωγής ή τον μηχανισμό εκκένωσης για την εξαέρωση της παροχής του συμπιεστή στην ατμόσφαιρα.
  • Η πίεση ρύθμισης φορτίου (cut-in) αναφέρεται στη ρύθμιση ελάχιστης πίεσης στην οποία η πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης ενεργοποιεί τον συμπιεστή για να επανεκκινήσει την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα.
  • Το διαφορικό αναφέρεται στο εύρος πίεσης μεταξύ των πιέσεων φορτίου και εκφόρτωσης.
  • Διαθέτει δύο βίδες ρύθμισης & δύο ασφαλιστικά παξιμάδια πίεσης & διαφορικού τύπου για ρύθμιση της πίεσης φόρτωσης και εκφόρτωσης.
  • Αυτή η πιλοτική βαλβίδα έχει ρυθμιζόμενο εύρος πίεσης από 115 έως 130 psi.
  • Έρχεται με αφαιρούμενο φίλτρο που τοποθετείται στο πλάι για να αποτρέπει την είσοδο ρύπων στις συνδεδεμένες συσκευές.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κλείδωμα διπλού ελέγχου: Ο χειροκίνητος μοχλός εκφόρτωσης αυτής της πιλοτικής βαλβίδας εκφόρτωσης μπορεί να αντικατασταθεί με ένα κλείδωμα διπλού ελέγχου για εναλλαγή μεταξύ εκκίνησης/διακοπής και συνεχούς λειτουργίας σε συμπιεστές ηλεκτροκινητήρων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτής της πιλοτικής βαλβίδας εκφόρτωσης Conrader RCL-S-HU-115-130;

Α. Αυτή η βαλβίδα λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -15 έως 400 βαθμούς F.

Ε. Ποιες είναι οι διαθέσιμες συνδέσεις σε αυτήν την πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader RCL-S-HU-115-130;

A. Διαθέτει είσοδο FNPT 3/8 ιντσών και έξοδο FNPT 1/4 ιντσών.

Ε. Πώς να ρυθμίσετε αυτήν την πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader RCL-S-HU-115-130;

A.

  • Η βίδα και το παξιμάδι ρύθμισης διαφορικής είναι κάτω από τη βίδα και το παξιμάδι ρύθμισης πίεσης. Οι χρήστες θα πρέπει να θυμούνται την τοποθεσία τους πριν από την προσαρμογή.
  • Αποστραγγίστε τον αέρα του συστήματος από το σύστημα και επιθεωρήστε τη συσκευή ασφαλείας. Χαλαρώστε πλήρως και τα δύο παξιμάδια ασφάλισης διαφορικού και ρύθμισης πίεσης και, στη συνέχεια, γυρίστε απαλά τη βίδα του διαφορικού προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να σταματήσει.
  • Αφαιρέστε τη βίδα ρύθμισης πίεσης από το σώμα της βαλβίδας και στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά γυρίζοντάς την δύο πλήρεις στροφές.
  • Επανεκκινήστε τον συμπιεστή και στη συνέχεια αυξήστε την πίεση για να φτάσετε στην επιθυμητή πίεση φορτίου. Απενεργοποιήστε τον συμπιεστή.
  • Αφαιρέστε τη διαφορική βίδα κατά το 1/3 της αριστερόστροφης στροφής για να επιτρέψετε την ενεργοποίηση των συσκευών εκφόρτωσης όπως στην κανονική λειτουργία. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης του διαφορικού.
  • Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση φορτίου, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης πίεσης αργά προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Καθώς περιστρέφετε τη βαλβίδα, περιμένετε να φορτώσει η βαλβίδα. Θα εξάγει αέρα από το πάνω μέρος του σώματος της βαλβίδας και θα κάνει έναν θόρυβο συριγμού. Μόλις εξαντληθεί ο αέρας από το πάνω μέρος του σώματος της βαλβίδας κάνοντας ένα συριγμό, σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης ρύθμισης πίεσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Πιλοτική βαλβίδα 125 έως 150 psi 3/8 ίντσας NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€150.54
CONRADER RCL-S-HU-145-175 Πιλοτική βαλβίδα 145 έως 175 psi 3/8 ίντσας NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-175€150.54
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Pilot Valve 1200 psi 3/8 Inch NPT 2-1 / 4 Inch Μήκος | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€150.54
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Pilot Valve 1200 psi 3/8 Inch NPT Ορείχαλκος | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€150.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Βαλβίδα πιλότου 3/8 ιντσών NPT 2-1/4 ιντσών μήκους ορείχαλκος
€150.54 /μονάδα