CONRADER RCL-HU-90-120 Πιλοτική βαλβίδα Unloader 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilot Valve Unloader 90 - 120 Psi

Στοιχείο: AF8QAE Μοντέλο: RCL-HU-90-120Cross Ref: 29FK85

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική βαλβίδα
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Είσοδος3 / 8 "
Υλικό εξογκώματοςΑλουμίνιο
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.Πτυχία 350
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 350
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση120 psi
O-RingViton
Outlet1 / 4 "
Συνολικό βάθος1-1 / 2 "
συνολικό ύψος4 7 / 32 "
Συνολικό μήκος4 7 / 32 "
Προκαθορισμένηαπό 90 έως 120
Εύρος πίεσης90 σε 120 PSI
ΚαθίσματαΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΕκφορτωτής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.33
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481309000

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις (LXH) (In.) (4-7 / 32 x 4-7 / 32)
    • Προεπιλεγμένο εύρος (PSI) (90 έως 120)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΕίσοδοςΥλικό εξογκώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηOutletΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CONRADER RCB-M-HU-111-133 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 111 έως 133 Psi | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133111 σε 133 PSI1 / 4 "Ορείχαλκος133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€29.69
CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valve Unloader 100-125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 σε 125 PSI1 / 4 "Ορείχαλκος125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€29.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilot Valve Unloader 90 - 120 Psi