Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Πιλοτική βαλβίδα εκφόρτωσης 111 έως 133 Psi | AB8VAK 29FK87

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilot Valve Unloader 111 to 133 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VAK Μοντέλο: RCB-M-HU-111-133Cross Ref: 29FK87
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
€29.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική βαλβίδα
(F) Έξοδος NPT1/4 ίντσες
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Είσοδος1 / 4 "
Υλικό εξογκώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.Πτυχία 350
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 350
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση133 PSI
Εισαγωγή NPT3 / 8 "
O-RingViton
Outlet1 / 8 "
Συνολικό βάθος15 / 16 "
συνολικό ύψος3.5 "
Συνολικό μήκος3.5 "
Προκαθορισμένηαπό 111 έως 133
Εύρος πίεσης111 σε 133 PSI
ΚαθίσματαΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΕκφορτωτής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις (LXH) (In.) (3-1 / 2 x 3-1 / 2)
    • Προεπιλεγμένο εύρος (PSI) (111 έως 133)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΕίσοδοςΥλικό εξογκώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηOutletΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CONRADER RCL-HU-90-120 Πιλοτική βαλβίδα Unloader 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85 RCL-HU-90-12090 σε 120 PSI3 / 8 "Αλουμίνιο120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
RFQ
CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valve Unloader 100-125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 σε 125 PSI1 / 4 "Ορείχαλκος125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€29.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER RCB-M-HU-111-133 Pilot Valve Unloader 111 to 133 Psi
€29.69 /μονάδα