Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER NLG-1-M95-125 Βαλβίδα ελέγχου εκφόρτωσης 95-125 Psi Εύρος | AA7GML 15X944

CONRADER NLG-1-M95-125 Βαλβίδα ελέγχου εκφόρτωσης 95-125 Psi Εύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GML Μοντέλο: NLG-1-M95-125Σταυρός: 15Χ944
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
€380.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου εκφόρτωσης
Πίεση ρωγμώνΛιγότερο από 1 PSI
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Είσοδος3 / 4 "
Μήκος5.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.500 F
Outlet3 / 4 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΕύρος πίεσης 95-125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481909060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελεύθερος αέρας εύρους ροής (CFM) (60)
    • Poppet (15% γεμάτο γυαλί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
CONRADER NLG-1-M145-175 Βαλβίδα ελέγχου εκφόρτωσης 145-175 Psi Εύρος | AA7GMM 15Χ945 NLG-1-M145-175Εύρος πίεσης 145-175€377.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER NLG-1-M95-125 Βαλβίδα ελέγχου εκφόρτωσης 95-125 Psi Εύρος
€380.15 /μονάδα