Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER DBD2-1212 Blow Down Valve 250 psi 1/2 ίντσας NPT | AH9ACY 39EN90

CONRADER DBD2-1212 Blow Down Valve 250 psi 1/2 ίντσα NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ACY Μοντέλο: DBD2-1212Cross Ref: 39GR90
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
€71.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόξευσης
(F) Έξοδος NPT1/2
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 400
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΕκφορτωτής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα εκτόνωσης Conrader DBD2-1212 χρησιμοποιείται σε εφαρμογές περιστροφικού κοχλιοφόρου συμπιεστή. Συνήθως είναι μια κλειστή βαλβίδα που απαιτεί σήμα πίεσης για να ανοίξει.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η βαλβίδα εκκένωσης παρακολουθεί και ελέγχει τη ροή του υγρού και ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν αλλαγή στον όγκο ή την ταχύτητα αυτής της ροής.
  • Διαθέτει κατασκευή από αλουμίνιο με μηχανισμό ελατηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα που ασκεί δύναμη στη βαλβίδα για να την κλείσει, εμποδίζοντας το υγρό να αναπηδήσει πίσω.
  • Μπορεί να αντέξει μέγιστη θερμοκρασία και πίεση 400 βαθμών F και 250 psi, αντίστοιχα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος πρέπει να είναι ο προσανατολισμός τοποθέτησης για την εγκατάσταση μιας βαλβίδας;

Α. Μια βαλβίδα πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθετη και όρθια θέση για να διατηρείται η απόδοση και να αυξάνεται η διάρκεια ζωής.

Ερ. Ποια είναι η λειτουργία μιας οπής αποστράγγισης σε μια βαλβίδα;

A. Η οπή αποστράγγισης προορίζεται να αποτρέπει τη συσσώρευση συμπυκνωμάτων στο σώμα της βαλβίδας που μπορεί να διαβρώσει εσωτερικά μέρη και να εμποδίσει το άνοιγμα της βαλβίδας. Η οπή αποστράγγισης απομακρύνεται με σωλήνες για την ασφαλή απόρριψη τυχόν εκροής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CONRADER DBD1-1414 Blow Down Valve 250 psi 1/4 ίντσας NPT | AH9ACN 39EN80 DBD1-1414€53.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER DBD2-1212 Blow Down Valve 250 psi 1/2 ίντσα NPT
€71.37 /μονάδα