Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONRADER CLB112112-HF-FS Βαλβίδα Υψηλή ροή In-line 1-1 / 2 Inch Inlet | AA4MAY 12U307

CONRADER CLB112112-HF-FS Βαλβίδα υψηλής ροής σε σειρά Είσοδος 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MAY Μοντέλο: CLB112112-HF-FSCross Ref: 12U307
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
€249.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Πίεση ρωγμών1 psi
Εξάγωνο μέγεθος2.125 "
Είσοδος1-1 / 2 (F) NPT
Μήκος4.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγιστη. Θερμ.450 F
ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη
Outlet1-1 / 2 (F) NPT
ΣφραγίστεΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πατήστε Μέγεθος1.5 "
ΧαρακτηριστικάΓραμμή υψηλής ροής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελεύθερος αέρας εύρους ροής (CFM) (90)
    • Poppet (PTFE γεμάτο γυαλί 15 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CONRADER CTD1212 Βαλβίδα ελέγχου | CF2MXU 55RU03 CTD1212€18.48
CONRADER CTD341 Βαλβίδα ελέγχου | CF2MXV 55RU04 CTD341€44.47
CONRADER CTD3412 Βαλβίδα ελέγχου | CF2MXW 55RU05 CTD3412€33.85
CONRADER CTD3434 Βαλβίδα ελέγχου | CF2MXX 55RU06 CTD3434€24.82
CONRADER GV1 Βαλβίδα ελέγχου | CF2MXY 55RU13 GV1€130.46
CONRADER GV112 Βαλβίδα ελέγχου | CF2MXZ 55RU14 GV112€192.28
CONRADER GV12 Βαλβίδα ελέγχου | CF2MYB 55RU16 GV12€42.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER CLB112112-HF-FS Βαλβίδα υψηλής ροής σε σειρά Είσοδος 1-1/2 ίντσας
€249.94 /μονάδα