Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR RU3N Ρελέ υπό τάση 600v 60 Hz Mdr3 | AC9DWK 3FWT9

CONDOR RU3N Ρελέ υπό τάση 600v 60 Hz Mdr3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DWK Μοντέλο: RU3NCross Ref: 3FWT9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω από το ρελέ τάσης, 600V, 60Hz
ΕνισχυτέςΔεν εφαρμόζεται
Hz60
ΥλικόΔεν Διευκρινίζεται
Μέγεθος νήματοςΔεν εφαρμόζεται
Tube SizeΔεν εφαρμόζεται
Χαρακτηριστικά600V, 60Hz
Τάση600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536490075
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR RU3N Ρελέ υπό τάση 600v 60 Hz Mdr3
€63.72 /μονάδα