Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR RA3H Shunt Trip Relay 208V 60 Hz MDR3 Series | AC9DWC 3FWT2

CONDOR RA3H Shunt Trip Relay 208V 60 Hz MDR3 Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DWC Μοντέλο: RA3HCross Ref: 3FWT2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ Shunt Trip, 208V, 60Hz
ΕνισχυτέςΔεν εφαρμόζεται
Hz60
ΥλικόΔεν Διευκρινίζεται
ΦάσηΔεν Διευκρινίζεται
Μέγεθος νήματοςΔεν εφαρμόζεται
Tube SizeΔεν εφαρμόζεται
Χαρακτηριστικά208V, 60Hz
Τάση208 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536490075
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHzΕίδοςΦάσηΜέγεθος νήματοςTube SizeΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR SK-3 Contact Block χωρίς On / Off MDR3 Series | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30Δεν εφαρμόζεταιΕπαφή Block-Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΤυπική αντικατάσταση1€43.61
CONDOR SK-3S Block Block με Auto / Off MDR3 Series | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30Δεν εφαρμόζεταιΕπικοινωνία Block με Auto / Off-Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΤυπική αντικατάσταση με Auto / Off1€54.32
CONDOR SK-R3/1.0 Θερμική υπερφόρτωση, 3 φάση, 600 VAC, 0.63 έως 1 Αμπέρ | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VACαπό 0.63 έως 1Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 0.63 έως 1Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19
CONDOR SK-R3 / 1.6 Θερμική υπερφόρτωση 1 έως 1.6A 3-Phase MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VACαπό 1 έως 1.6Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 1 έως 1.6Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19
CONDOR SK-R3 / 2.5 Θερμική υπερφόρτωση 1.6to 2.5A 3-Phase MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VACαπό 1.6 έως 2.5Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 1.6 έως 2.5Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19
CONDOR SK-R3 / 4.0 Θερμική υπερφόρτωση 2.5 έως 4A 3-Phase MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VACαπό 2.5 έως 4Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 2.5 έως 4Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19
CONDOR SK-R3 / 6.3 Θερμική υπερφόρτωση 4 έως 6.3A 3-φάση MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VACαπό 4 έως 6.3Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 4 έως 6.3Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR RA3H Shunt Trip Relay 208V 60 Hz MDR3 Series
€63.72 /μονάδα