Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR PP25 Pipe Plug 1/4 Inch NPT MDR11 and MDR3 - Πακέτο 10 | AC9DWU 3FWU8

CONDOR PP25 Τάπα σωλήνα 1/4 ίντσας NPT MDR11 και Mdr3 - Συσκευασία των 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9DWU Μοντέλο: PP25Cross Ref: 3FWU8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα, 1/4 "NPT
ΕνισχυτέςΔεν εφαρμόζεται
HzΔεν εφαρμόζεται
ΥλικόΔεν Διευκρινίζεται
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος νήματος1 / 4 "NPT
Tube SizeΔεν εφαρμόζεται
Χαρακτηριστικά1 / 4 "NPT
ΤάσηΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHzΕίδοςΦάσηΜέγεθος νήματοςTube SizeΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR SK-3 Contact Block χωρίς On / Off MDR3 Series | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30Δεν εφαρμόζεταιΕπαφή Block-Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΤυπική αντικατάσταση1€43.61
CONDOR SK-3S Block Block με Auto / Off MDR3 Series | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30Δεν εφαρμόζεταιΕπικοινωνία Block με Auto / Off-Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΤυπική αντικατάσταση με Auto / Off1€54.32
CONDOR SK-R3/1.0 Θερμική υπερφόρτωση, 3 φάση, 600 VAC, 0.63 έως 1 Αμπέρ | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VACαπό 0.63 έως 1Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 0.63 έως 1Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19
CONDOR SK-R3 / 1.6 Θερμική υπερφόρτωση 1 έως 1.6A 3-Phase MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VACαπό 1 έως 1.6Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 1 έως 1.6Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19
CONDOR SK-R3 / 2.5 Θερμική υπερφόρτωση 1.6to 2.5A 3-Phase MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VACαπό 1.6 έως 2.5Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 1.6 έως 2.5Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19
CONDOR SK-R3 / 4.0 Θερμική υπερφόρτωση 2.5 έως 4A 3-Phase MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VACαπό 2.5 έως 4Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 2.5 έως 4Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19
CONDOR SK-R3 / 6.3 Θερμική υπερφόρτωση 4 έως 6.3A 3-φάση MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VACαπό 4 έως 6.3Δεν εφαρμόζεταιΘερμική υπερφόρτωση, 4 έως 6.3Α3Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιΥπερφόρτωση μπλοκ1€55.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR PP25 Τάπα σωλήνα 1/4 ίντσας NPT MDR11 και Mdr3 - Συσκευασία των 10
€18.39 /πακέτο