Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR H11 Πρότυπο κάλυμμα διακόπτη πίεσης Mdr11 | AC9DRB 3FWD8

CONDOR H11 Τυπικό κάλυμμα διακόπτη πίεσης Mdr11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DRB Μοντέλο: H11Cross Ref: 3FWD8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα διακόπτη πίεσης
ΕνισχυτέςΔεν εφαρμόζεται
HzΔεν εφαρμόζεται
ΥλικόΔεν Διευκρινίζεται
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Μέγεθος νήματοςΔεν εφαρμόζεται
Tube SizeΔεν εφαρμόζεται
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
ΤάσηΔεν εφαρμόζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CONDOR H3-UL Πρότυπο κάλυμμα διακόπτη πίεσης Mdr3 | AC9DWQ 3FWU5 H3-UL€11.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR H11 Τυπικό κάλυμμα διακόπτη πίεσης Mdr11
€7.81 /μονάδα