Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 6NB92 Ανθεκτική στη φλόγα Coverall Green S | AE9XCU

CONDOR 6NB92 Φλόγα ανθεκτικό σε φλόγα Πράσινο S

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9XCU Μοντέλο: 6NB92

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιολισθητικό κάλυμμα
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Τύπος κλεισίματοςκουμπιά
ΧρώμαΠράσινο
Οικογένεια χρώματοςΧόρτα
Στυλ μανικιούρΑνοίξτε τους καρπούς και τους αστραγάλους
Βάρος υφάσματος9 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους34 έως 36 "
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης30 "
ΦύλοUnisex
Inseam27 "
ΥλικόΒαμβάκι
Αριθμός τσεπών7
ΜέγεθοςΜικρό
Μήκος μανικιού34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1115
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)51.05
Κωδικός ΕΣ6211320010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μανικιούΤύπος κλεισίματοςΧρώμαΟικογένεια χρώματοςΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςInseamΜέγεθοςΤιμή
CONDOR 5WYR4 Αντιολισθητικό κάλυμμα πορτοκαλί S | AE7CWE 5 WYR434 "ΘραύσηΠορτοκαλίΠορτοκάλια34 έως 36 "30 "27 "Μικρό€77.88
CONDOR 5WYR5 Αντιολισθητικό κάλυμμα πορτοκαλί M | AE7CWF 5 WYR534.75 "ΘραύσηΠορτοκαλίΠορτοκάλια38 έως 40 "40 "28 "Μέτριας Δυσκολίας€76.58
CONDOR 6NB97 Ανθεκτικό στη φλόγα Coverall Green 3xl | AE9XCZ 6NB9737.75 "κουμπιάΠράσινοΧόρτα54 έως 56 "50 "32 "3XL€10.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 6NB92 Φλόγα ανθεκτικό σε φλόγα Πράσινο S
€10.15 /μονάδα