Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 5MPR0 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι Xl Pr | AE4TJP

CONDOR 5MPR0 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι Xl Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TJP Μοντέλο: 5MPR0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA3
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA4
Πίσω υλικόSplit Cowhide / Canvass, Elastic Shirred
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη / δάχτυλα
Υλικό επίστρωσηςΔέρμα
ΧρώμαΓκρί
ΜανσέταΑσφάλεια
ΤομήGunn
Cut ResistantΝαι
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Μήκος11 "
Υλικό γραμμήςΚέβλαρ (Ρ)
Υλικό φοίνικαΔέρμα από δέρμα αγελάδας
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςXL
Υλικό ραψίματοςΚέβλαρ (Ρ)
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.333
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ4203293020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 3AB57 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι L Pr | AC8GYF 3AB5710.75 "L2€20.70
CONDOR 5MPP9 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι S Pr | AE4TJN 5ΜΡΡ99.75 "S2€20.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 5MPR0 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι Xl Pr
€20.70 /πακέτο