Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 48RU11 Να μην λειτουργεί Ετικέτα κλειδώματος, Πλαστική, 5 3/4 ίντσες x 3 1/4 ίντσα Μέγεθος, Πακέτο 25 | CH6KBB

CONDOR 48RU11 Do Not Operat Lockout Tag, Πλαστικό, 5 3/4 ίντσες x 3 1/4 ίντσα Μέγεθος, Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KBB Μοντέλο: 48RU11

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κλειδώματος
Χρώμα του φόντουΚόκκινο άσπρο
επικεφαλίδαΚίνδυνος
Ύψος5 3 / 4 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο
Υλικόπλαστικός
Πλάτος3 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΎψοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 48RU07 Lockout Tag, Μην λειτουργείτε αυτό το κλείδωμα/ετικέτα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο από, 10 Pk | CD2LAB 48 RU07Μαύρο, Κόκκινο, Λευκό5.75 "3.25 "10€39.62
CONDOR 48RU09 Lockout Tag, Πλαστική, 5-3/4 x 3-1/4 ίντσες, 100 Pk | CD3AWR 48 RU09Μαύρο, Κόκκινο, Λευκό5.75 "3.25 "100€183.97
CONDOR 48RU08 Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την κλειδαριά/ετικέτα Μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με ετικέτα Lockout, πλαστική, 5 3/4 ίντσες x 3 1/4 ίντσα Μέγεθος | CH6KAZ 48 RU08Κόκκινο άσπρο5 3 / 4 "3 1 / 4 "25€79.08
Ετικέτα κλειδώματος CONDOR 48RU10, πλαστικό, Do Not Operate Legend, 5 3/4 ίντσες x 3 1/4 ίντσα Μέγεθος, Πακέτο 10 | CH6KBA 48 RU10Κόκκινο άσπρο5 3 / 4 "3 1 / 4 "10€26.22
CONDOR 48RU12 Do Not Operate Lockout Tag, Πλαστική, 5 3/4 ίντσες x 3 1/4 ίντσες, Πακέτο 100 | CH6KBC 48 RU12Κόκκινο άσπρο5 3 / 4 "3 1 / 4 "100€183.97
CONDOR 48RU13 Μην λειτουργείτε Μην αφαιρείτε αυτήν την κλειδαριά, είναι εδώ για να προστατεύσει τη ζωή μου Legend, Lockout Tag, Πλαστικό | CH6KBD 48 RU13Κόκκινο άσπρο5 3 / 4 "3 1 / 4 "10€31.82
CONDOR 48RU14 Μην λειτουργείτε Μην αφαιρείτε αυτήν την κλειδαριά, είναι εδώ για να προστατεύσει τη ζωή μου Ετικέτα κλειδώματος, πλαστικό | CH6KBE 48 RU14Κόκκινο άσπρο5 3 / 4 "3 1 / 4 "25€54.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 48RU11 Do Not Operat Lockout Tag, Πλαστικό, 5 3/4 ίντσες x 3 1/4 ίντσα Μέγεθος, Πακέτο 25
€74.97 /πακέτο