Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 480H51, 7 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, διπλής όψης, αυτοκόλλητη επιφάνεια, βινύλιο | CE9LBE

CONDOR 480H51 Πινακίδα ασφαλείας, 7 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, διπλής όψης, αυτοκόλλητη επιφάνεια, βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9LBE Μοντέλο: 480H51

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημάδι ασφαλείας
Λάμψη στο σκοτάδιΟχι
επικεφαλίδαΧωρίς κεφαλίδα
Ύψος10 "
Στυλ θρύλουΚείμενο
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος20 βαθμοί έως 176 βαθμοί F
Υλικό σημαδιώνVinyl
Πάχος0.004 "
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0126
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛάμψη στο σκοτάδιΣτυλ θρύλουΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάχοςΤιμή
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 480H44, 7 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, διπλής όψης, αυτοκόλλητη επιφάνεια, βινύλιο | CE9LBD 480H44ΝαιΚείμενο30 βαθμοί έως 175 βαθμοί F0.01 "€16.13
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 480H79, 7 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, διπλής όψης, αυτοκόλλητη επιφάνεια, βινύλιο | CE9LBF 480H79ΝαιΚείμενο30 βαθμοί έως 175 βαθμοί F0.01 "€16.39
CONDOR 480H97 Πινακίδα ασφαλείας, 7 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, διπλής όψης, αυτοκόλλητη επιφάνεια, βινύλιο | CE9LBG 480H97ΝαιΚείμενο30 βαθμοί έως 175 βαθμοί F0.01 "€16.39
CONDOR 480J04 Πινακίδα ασφαλείας, 7 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, διπλής όψης, αυτοκόλλητη επιφάνεια, βινύλιο | CE9LBH 480J04ΟχιΚείμενο20 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.004 "€5.85
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 480N97, 7 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, διπλής όψης, αυτοκόλλητη επιφάνεια, βινύλιο | CE9LBJ 480N97ΟχιΚείμενο20 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.004 "€6.85
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 485P91, 7 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, διπλής όψης, αυτοκόλλητη επιφάνεια, βινύλιο | CE9LBK 485P91ΟχιΣύμβολο και κείμενο20 βαθμοί έως 176 βαθμοί F0.004 "€6.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 480H51 Πινακίδα ασφαλείας, 7 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, διπλής όψης, αυτοκόλλητη επιφάνεια, βινύλιο
€5.51 /μονάδα