Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 475V11, Μέγεθος 10 x 14 ίντσες | CD2RXA

CONDOR Σήμα ασφαλείας 475V11, Μέγεθος 10 x 14 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2RXA Μοντέλο: 475V11

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημάδι ασφαλείας
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
επικεφαλίδαΧωρίς κεφαλίδα
Ύψος10 "
Στυλ θρύλουΚείμενο
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πάχος0.032 "
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛάμψη στο σκοτάδιΎψοςΣτυλ θρύλουΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάχοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 475U64, 7 x 10 ίντσες | CD2HBN 475U64-7"Κείμενο-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F0.032 "10 "1€14.08
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 475U65, 10 x 14 ίντσες | CD2HBP 475U65-10 "Κείμενο-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F0.032 "14 "1€24.26
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 475U67, 7 x 10 ίντσες | CD2HBQ 475U67-7"Κείμενο-90 βαθμούς έως 168 βαθμούς F0.055 "10 "1€6.73
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 475U68, 10 x 14 ίντσες | CD2HBR 475U68-10 "Κείμενο-90 βαθμούς έως 168 βαθμούς F0.055 "14 "1€10.30
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 475U70, 7 x 10 ίντσες | CD2HBT 475U70-7"Κείμενο-20 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.004 "10 "1€3.62
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 475W09, 10 x 14 ίντσες | CD2JRZ 475W09-10 "Σύμβολο και κείμενο-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F0.032 "14 "1€22.31
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 475W12, 7 x 10 ίντσες | CD2JTA 475W12-7"Σύμβολο και κείμενο-20 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.004 "10 "1€4.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR Σήμα ασφαλείας 475V11, Μέγεθος 10 x 14 ίντσες
€24.26 /μονάδα