CONDOR 42X503 Εύφλεκτο ντουλάπι, χωρητικότητα 12 γαλονιών, 35 x 23 x 18 ίντσες Μέγεθος, Χειροκίνητος τύπος πόρτας | CD3QQQ

CONDOR 42X503 Εύφλεκτο ντουλάπι, χωρητικότητα 12 γαλονιών, 35 x 23 x 18 ίντσες Μέγεθος, Χειροκίνητος τύπος πόρτας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3QQQ Μοντέλο: 42X503

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€815.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Τύπος γραφείουΑρχικό
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας29 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας19.5 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΜοχλός
Ύψος35 "
Εύρος ΎψουςΎψος γραφείου ή τραπεζιού
ΥλικόCold Steel
Αριθμός ραφιών γραφείων1
Αριθμός θυρών1
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό
ΑρχικόOSHA, NFPA 30, FM Εγκρίθηκε
Χωρητικότητα κάρτερ2.5 gal.
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κάρτερΧωρητικότηταΒάθοςΠλάτοςΎψος ανοίγματος πόρταςΠλάτος ανοίγματος πόρταςΎψοςΕύρος ΎψουςΤιμή
CONDOR 42X496 Εύφλεκτο ντουλάπι, 44 x 23 x 18 ίντσες, 16 γαλόνια | CD2WNL 42X4962.5 gal.16 gal.18 "23 "38 "19.5 "44 "Ύψος μετρητή€937.09
CONDOR 42X501 Εύφλεκτο ντουλάπι, 45 γαλόνι, 65 x 43 x 18 ίντσες Μέγεθος, Χειροκίνητος τύπος πόρτας | CD3QFG 42X5015 gal.45 gal.18 "43 "59 "39.75 "65 "Πλήρες ύψος€1,789.10
CONDOR 42X502 Εύφλεκτο ντουλάπι, 60 γαλόνι, 65 x 34 x 34 ίντσες Μέγεθος, Χειροκίνητος τύπος πόρτας | CD3QLJ 42X5028 gal.60 gal.34 "34 "59 "30.75 "65 "Πλήρες ύψος€2,362.19
CONDOR 42X499 Εύφλεκτο ντουλάπι, 30 γαλόνι, 44 x 43 x 18 ίντσες Μέγεθος, Χειροκίνητος τύπος πόρτας | CD3RGP 42X4995 gal.30 gal.18 "43 "38 "39.75 "44 "Ύψος μετρητή€1,438.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 42X503 Εύφλεκτο ντουλάπι, χωρητικότητα 12 γαλονιών, 35 x 23 x 18 ίντσες Μέγεθος, Χειροκίνητος τύπος πόρτας
€815.34 /μονάδα