Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 3ZL57 Γάντια Jersey Βαμβάκι L Καφέ Pr | AD3JCJ

CONDOR 3ZL57 Γάντια Τζέρσεϋ Βαμβακερά L Καφέ Πρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JCJ Μοντέλο: 3ZL57

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια Τζέρσεϊ
ΧρώμαΚαστανό
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήClute
Βάρος υφάσματος8 ουγκιά
Μήκος9.5 "
Υλικό γραμμήςΜη περιτυλιγμένο
ΥλικόΒαμβάκι
ΜέγεθοςL
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ6116926420
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 2UUH7 Γάντια φανέλας Βαμβάκι S Brown Pr | AC3MUY 2UUH79"S2€1.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 3ZL57 Γάντια Τζέρσεϋ Βαμβακερά L Καφέ Πρ
€1.85 /πακέτο