Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 30YP57 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο XXL PR | AH3AZP

CONDOR 30YP57 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο XXL PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3AZP Μοντέλο: 30YP57

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI4511
ANSI κομμένα γραμμάρια667
ANSI Newctons παρακέντησης66
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA2
Πίσω υλικόΥΗΣ
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη και δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΜαύρο, Γκρι
ΜανσέταΠλέκω
Υλικό δάχτυλωνΔυναίωμα (R)
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge15
Μήκος11.75 "
Υλικό γραμμήςΔυναίωμα (R)
Υλικό φοίνικαΑφρώδες νιτρίλιο
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
Μέγεθος2XL
Υλικό ραψίματοςΔυναίωμα (R)
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςPK

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 30YP53 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο S PR | AH3AZK 30ΥΡ539.25 "S2€36.19
CONDOR 30YP54 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο M PR | AH3AZL 30ΥΡ549.5 "M2€36.19
CONDOR 30YP55 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο L PR | AH3AZM 30ΥΡ5510.25 "L2€36.19
CONDOR 30YP56 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο XL PR | AH3AZN 30ΥΡ5611.25 "XL2€36.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 30YP57 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο XXL PR
€36.19 /πακέτο