Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 30YP29 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι M PR | AH3AYP

CONDOR 30YP29 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι M PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3AYP Μοντέλο: 30YP29

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI20,000
ANSI κομμένα γραμμάρια680
ANSI Newctons παρακέντησης121
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA6
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Πίσω υλικόΥΗΣ
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη και δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρί
ΜανσέταΠλέκω
Υλικό δάχτυλωνΔυναίωμα (R)
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
Μήκος9.5 "
Υλικό γραμμήςΔυναίωμα (R)
Υλικό φοίνικαπολυουρεθάνης
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςM
Υλικό ραψίματοςΔυναίωμα (R)
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςPK

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 30YP28 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι S PR | AH3AYN 30ΥΡ289.25 "S2€21.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 30YP29 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι M PR
€3.53 /πακέτο