Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 29JV96 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / μπλε S Pr | AB8VNW

CONDOR 29JV96 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρα/μπλε S Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8VNW Μοντέλο: 29JV96

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€7.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια με επικάλυψη
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSIΜεγαλύτερο από 1000
ANSI κομμένα γραμμάριαΜεγαλύτερο από 200
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA1
Πίσω υλικόΝάιλον
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη / Δάχτυλα / Πίσω
Φινίρισμα επιστρώματοςΑφρώδες
Υλικό επίστρωσηςΦυσικό ελαστικό λατέξ
ΧρώμαΜπλε / Μαύρο
ΜανσέταΕλαστικό
ΤομήΧωρίς ραφή
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΝάιλον / νιτρίλιο
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
ΧέριΔεξιά αριστερά
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΝάιλον
Μήκος9.75 "
Υλικό γραμμήςΠολυεστέρας
Υλικό φοίνικαΝάιλον / νιτρίλιο
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςS
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΕλαιώδης
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.98
Μήκος πλοίου (cm)25.98
Πλάτος πλοίου (cm)8
Κωδικός ΕΣ6116106500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 29JV97 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / μπλε M Pr | AB8VNX 29 JV9710 "M2€7.19
CONDOR 29JV98 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρο / μπλε L Pr | AB8VNY 29 JV9810.375 "L2€7.19
Γάντια CONDOR 29JV99 Ανθεκτικά σε κοπή Μαύρο/μπλε Xl Pr | AB8VNZ 29 JV9910.875 "XL2€7.19
Γάντια ανθεκτικά σε κοπή CONDOR 29JW01 Μαύρο/μπλε 2xl Pr | AB8VPA 29JW0111.125 "2XL2€7.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 29JV96 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Μαύρα/μπλε S Pr
€7.19 /πακέτο