CONDOR 26W806 Πολυπροπυλένιο με ανοιχτό μπλε ανοιχτό S - Πακέτο 25 | AB8QHT

CONDOR 26W806 κολάρο Πολυπροπυλένιο Μπλε Ανοιχτό S - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QHT Μοντέλο: 26W806

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€70.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέματα μίας χρήσης για κολάρα
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Στυλ αστραγάλουΑνοικτό
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΜπλε
Οικογένεια χρώματοςBlues
Στυλ μανικιούρΑνοικτό
Βάρος υφάσματος1.39 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους23.75 "
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης23-3 / 4 "(πλάτος μέσης)
ΦύλοUnisex
Inseam28.625 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
ΜέγεθοςΜικρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)26.01
Μήκος πλοίου (cm)42.01
Πλάτος πλοίου (cm)27.99
Κωδικός ΕΣ6210105000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοInseamΣτυλ αστραγάλουΧρώμαΥλικόΜέγεθοςΟικογένεια χρώματοςΣτυλ μανικιούρΒάρος υφάσματοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 26W752 Πολυπροπυλένιο με κολάρο Λευκό L - Πακέτο 25 | AB8QFK 26W75230.156 "ΑνοικτόΆσπροΠολυπροπυλένιοΜεγάλοΛευκάΑνοικτό1.39 ουγκιά25€71.98
CONDOR 26W753 Πολυπροπυλένιο κολάρο ανοιχτό Xl - Συσκευασία 25 | AB8QFL 26W75330-11 / 16 "ΑνοικτόΆσπροΠολυπροπυλένιοΠολύ μεγάλοΛευκάΑνοικτό1.39 ουγκιά25€68.74
CONDOR 26W754 Πολυπροπυλένιο Serged Open 2xl - Συσκευασία 25 | AB8QFM 26W75431-23 / 32 "ΑνοικτόΆσπροΠολυπροπυλένιο2XLΛευκάΑνοικτό1.39 ουγκιά25€73.80
CONDOR 26W755 Πολυπροπυλένιο Serged Open 3xl - Πακέτο 25 | AB8QFN 26W75532.75 "ΑνοικτόΆσπροΠολυπροπυλένιο3XLΛευκάΑνοικτό1.39 ουγκιά25€73.92
CONDOR 26W758 Πολυπροπυλένιο Λευκό ελαστικό S - Συσκευασία 25 | AB8QFR 26W75828.625 "ΕλαστικόΆσπροΠολυπροπυλένιοΜικρόΛευκάΕλαστικό1.39 ουγκιά25€159.77
CONDOR 26W759 Πολυπροπυλένιο Λευκό ελαστικό M - Συσκευασία 25 | AB8QFT 26W75929.125 "ΕλαστικόΆσπροΠολυπροπυλένιοΜέτριας ΔυσκολίαςΛευκάΕλαστικό1.39 ουγκιά25€160.06
CONDOR 26W760 Πολυπροπυλένιο Λευκό Ελαστικό L - Συσκευασία 25 | AB8QFU 26W76030.156 "ΕλαστικόΆσπροΠολυπροπυλένιοΜεγάλοΛευκάΕλαστικό1.39 ουγκιά25€156.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 26W806 κολάρο Πολυπροπυλένιο Μπλε Ανοιχτό S - Πακέτο 25
€70.21 /πακέτο