Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης πίεσης CONDOR 11LA2X Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt | AC8ZCY 3EYT2

CONDOR 11LA2X Διακόπτης πίεσης Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ZCY Μοντέλο: 11LA2XCross Ref: 3EYT2
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
€27.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC26A
ΕνέργειεςΑρχικό
Τύπος ενεργοποίησηςΔιάφραγμα
Πίεση ριπής500 psi
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Διαφορικός25 έως 65 psi
Εργοστασιακή ρύθμιση On / Off120/150 psi
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
Εκτίμηση IP54
Χειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΑυτόματη / Απενεργοποίηση
Αξιολόγηση NEMA1
Φάσημονόκλινο
Τύπος θύρας1-θύρα 1/4 "FNPT
Σειρά25 έως 160 psi
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 257 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα εναλλαγής 4 kW / 4 HP, Μέγιστη πίεση αποκοπής 11 Bar / 160 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή ρύθμιση On / OffΑξιολόγηση επαφών ACΕνέργειεςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΧειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΤύπος θύραςΤιμή
CONDOR MDR-F 2H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8/20 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€189.70
CONDOR MDR-F 4H-S UL Διακόπτης πίεσης, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15/40 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€193.02
CONDOR MDR-F 8H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30/60 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€196.09
CONDOR MDR-F 10H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60/75 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€197.62
CONDOR MDR-F 16H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80/160 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€211.96
CONDOR MDR-F 32H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145/290 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€234.47
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290/580 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€278.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 11LA2X Διακόπτης πίεσης Dpst 120/150psi 1/4 Fnpt
€27.64 /μονάδα