Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COMPX NATIONAL C8754-C415A-26D Κλείδωμα L-λαβή - Με όμοιο κλειδί | AD9PQG 4TYH8

COMPX NATIONAL C8754-C415A-26D Λαβή L με κλείδωμα - Ομοίως με κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PQG Μοντέλο: C8754-C415A-26DCross Ref: 4TYH8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα L-Handle
Μήκος κάμερας (σε.)3
Αριθμός κλειδιούC415A
Τύπος κλειδιούD8785
ΧαρακτηριστικάΟπίσθιος
Ξεκλείδωμα κατεύθυνσης στροφήςCW / CCW
Ξεκλείδωμα ακτίνας (Deg.)90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8301300060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
COMPX NATIONAL C8759-C415A-26D Κλείδωμα L-λαβή - Με όμοιο κλειδί | AD9PQH 4TYJ1 C8759-C415A-26D€61.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COMPX NATIONAL C8754-C415A-26D Λαβή L με κλείδωμα - Ομοίως με κλειδί
€59.80 /μονάδα