Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COMPX NATIONAL C8732 Κλειδαριά ανατροπέα με ακίδες Bright Nickel | AD7BVK 4DEF5

COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Lock Bright Nickel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BVK Μοντέλο: C8732Cross Ref: 4DEF5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κάμερας
φινίρισμαΦωτεινό νικέλιο
Για πάχος πόρτας1 / 16 "
Αριθμός κλειδιούΔύο πλήκτρα, κλιπ στερέωσης και παξιμάδι ασφάλισης κάμερας
Στερεώνοντας τρύπα Dia.Διπλή τρύπα D - 635 x 760 "
Αριθμός καρφιτσών5
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα ανατροπής καρφιτσών
Ξεκλείδωμα κατεύθυνσης στροφήςΔεξί
Ξεκλείδωμα ακτίνας (Deg.)90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΓια πάχος πόρταςΑριθμός κλειδιούΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Αριθμός καρφιτσώνΤιμή
COMPX NATIONAL C9100 Pin Tumbler Lock Bright Nickel | AD7BVL 4DEF7 C9100Φωτεινό νικέλιο1 / 16 "Δύο πλήκτρα, κλιπ στερέωσης και παξιμάδι ασφάλισης κάμεραςΔιπλή τρύπα D - 635 x 760 "5€33.81
COMPX NATIONAL C9200 Pin Tumbler Lock Bright Nickel | AD7BVM 4DEF8 C9200Φωτεινό νικέλιο1 / 16 "Δύο πλήκτρα, κλιπ στερέωσης και παξιμάδι ασφάλισης κάμεραςΔιπλή τρύπα D - 635 x 760 "5€34.62
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Κλείδωμα αντίχειρα Κλείδωμα κάμερας περιστροφής | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----€24.19
COMPX NATIONAL C8154-915-26D Κλείδωμα πόμολο ανατροπέα Dull Chrome 4 Pin | AD9PQK 4TYJ5 C8154-915-26Dθαμπό χρώμιο (26D)1 / 8 "9153 / 4 "4€129.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Lock Bright Nickel
€18.26 /μονάδα