Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COMPX NATIONAL C8710 Pin Tumbler Lock 1 7/32 Inch Bright Nickel | AD7BVD 4DED5

COMPX NATIONAL C8710 Pin Tumbler Lock 1 7/32 Inch Bright Nickel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BVD Μοντέλο: C8710Cross Ref: 4DED5
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
€17.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κάμερας
Μήκος κάμερας (σε.)1-7/32
Πλάτος κάμερας (σε.)5/8
φινίρισμαΦωτεινό νικέλιο
Για πάχος πόρτας1 / 16 "
Αριθμός κλειδιούΔιορθώθηκε η κάμερα, το κλιπ τοποθέτησης με ελατήρια και δύο πλήκτρα
Στερεώνοντας τρύπα Dia.Διπλή τρύπα D - 635 x 760 "
Αριθμός καρφιτσών5
Όφσετ7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα ανατροπής καρφιτσών
Ξεκλείδωμα κατεύθυνσης στροφήςΑριστερό
Ξεκλείδωμα ακτίνας (Deg.)90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια πάχος πόρταςΑριθμός κλειδιούΌφσετΤιμή
COMPX NATIONAL C8713 Pin Tumbler Lock 1 3/32 Inch Bright Nickel | AD7BVE 4DED8 C87137 / 64 "Διορθώθηκε η κάμερα, το κλιπ τοποθέτησης με ελατήρια και δύο πλήκτρα9 / 32 "€14.42
COMPX NATIONAL C8715 Κλειδαριά ανατροπέα καρφιτσών 15/16 ιντσών φωτεινό νικέλιο | AD7BVF 4DED9 C87151 / 16 "Διορθώθηκε η κάμερα, το κλιπ τοποθέτησης με ελατήρια και δύο πλήκτρα11 / 32 "€17.13
COMPX NATIONAL C8714 Pin Tumbler Lock 1 7/16 Inch Bright Nickel | AD7BVG 4DEE1 C87141 / 4 "Διορθώθηκε η κάμερα, το κλιπ τοποθέτησης με ελατήρια και δύο πλήκτρα7 / 16 "€17.46
COMPX NATIONAL C8716 Pin Tumbler Lock 7/8 Inch Bright Nickel | AD7BVH 4DEE2 C87165 / 32 "Διορθώθηκε η κάμερα, το κλιπ τοποθέτησης με ελατήρια και δύο πλήκτρα5 / 32 "€16.84
COMPX NATIONAL C8735 Pin Tumbler Lock 5/8 Inch Bright Nickel | AD7BVJ 4DEF4 C87351 / 16 "Αφαιρούμενες επίπεδες κάμερες και αναστρέψιμες κάμερες όφσετ (5 συνολικά), δύο πλήκτρα, κλιπ στήριξης, παξιμάδι ασφάλισης κάμερας-€25.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COMPX NATIONAL C8710 Pin Tumbler Lock 1 7/32 Inch Bright Nickel
€17.57 /μονάδα