Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COMPX NATIONAL C8055-C415A-14A Δίσκος ανατροπέας με έκκεντρο κλειδαριά νικελίου C415a | AE3PKY 5EKX9

COMPX NATIONAL C8055-C415A-14A Δίσκος ανατροπέας με έκκεντρο κλειδαριά νικελίου C415a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ3ΠΚΥ Μοντέλο: C8055-C415A-14ACross Ref: 5EKX9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κάμερας ανατροπέα δίσκου
Μήκος κάμερας (σε.)1 1/8, 1 1/2
Πλάτος κάμερας (σε.)5/8
φινίρισμαΦωτεινό νικέλιο
Για πάχος πόρτας1-1 / 8 "
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Αριθμός κλειδιούC415A
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μέγιστη. Απόσταση μανδάλωσης (σε.)1-7/16, 25/32
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αριθμός καρφιτσών5
Όφσετ11/32, 0 "
Ξεκλείδωμα κατεύθυνσης στροφήςΟποιοδήποτε από τα δύο
Ξεκλείδωμα ακτίνας (Deg.)90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8301300060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΓια πάχος πόρταςΕίδοςΑριθμός κλειδιούΤύπος κλειδιούΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Drawerlock Round Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14ΑΦωτεινό νικέλιο15 / 16 "Συρτάρι Στρογγυλεμένο πίσω DeadboltΜΚΚΔMaster Keyed, διαφορετικό7 / 8 "€19.15
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Disc Tumbler Κλειδαριά πόρτας με κάμερα Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14ΑΦωτεινό νικέλιο15 / 16 "Πόρτα DeadboltKDΔιαφορετικές7 / 8 "€15.23
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Disc Tumbler Κλειδαριά πόρτας με κάμερα Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14ΑΦωτεινό νικέλιο15 / 16 "Πόρτα DeadboltΜΚΚΔMaster Keyed, διαφορετικό7 / 8 "€20.67
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disc Tumbler Κλειδαριά πόρτας με κάμερα Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Φωτεινό ορείχαλκο15 / 16 "Πόρτα DeadboltKDΔιαφορετικές7 / 8 "€15.70
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disc Tumbler Κλειδαριά πόρτας με κάμερα Brgt Brass Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Φωτεινό ορείχαλκο15 / 16 "Πόρτα DeadboltΜΚΚΔMaster Keyed, διαφορετικό7 / 8 "€19.65
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Disc Tumbler Cam Drawer Lock Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14ΑΦωτεινό νικέλιο15 / 16 "Συρτάρι Diamond Back DeadboltKDΔιαφορετικές7 / 8 "€14.25
COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Drawer Lock Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8 C8803-KD-3Φωτεινό ορείχαλκο15 / 16 "Συρτάρι Diamond Back DeadboltKDΔιαφορετικές7 / 8 "€15.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COMPX NATIONAL C8055-C415A-14A Δίσκος ανατροπέας με έκκεντρο κλειδαριά νικελίου C415a
€15.33 /μονάδα