Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COLSON 2.04254.55 BRK1 Σπειροειδής τροχός γενικής χρήσης, διάμετρος τροχού 4 ιντσών, 275 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CH6JBL 55FE47

COLSON 2.04254.55 BRK1 Σπειροειδής τροχός γενικής χρήσης, διάμετρος τροχού 4 ιντσών, 275 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JBL Μοντέλο: 2.04254.55 BRK1Cross Ref: 55FE47
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
€41.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒλαστικά άχνη
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα ακριβείας
Τύπος φρένουTop Lock Brake
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σκληρότητα70 Shore Δ
Μήκος πλήμνης1 1 / 2 "
Αξιολόγηση φορτίου275 lbs.
Ύψος συναρμολόγησης6 1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΣτέλεχος
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-45 έως 180 βαθμούς. φά
συνολικό ύψος6 1 / 2 "
Τύπος αγώνωνΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.1 / 2 "
Μήκος μίσχου1 1 / 2 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Μέγεθος νήματος1/2-13 x 1 1/2"
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6862
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλήμνηςΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
COLSON 2.03254.55 Κοχλίας με σπείρωμα γενικής χρήσης, διάμετρος τροχού 3 ιντσών, 230 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CH6JBJ 55FE45 2.03254.551 7 / 16 "230 lbs.6 1 / 16 "3"€40.87
COLSON 2.04254.55 Κοχλίας με σπείρωμα γενικής χρήσης, διάμετρος τροχού 4 ιντσών, 275 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου | CH6JBK 55FE46 2.04254.551 1 / 2 "275 lbs.6 1 / 2 "4"€11.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COLSON 2.04254.55 BRK1 Σπειροειδής τροχός γενικής χρήσης, διάμετρος τροχού 4 ιντσών, 275 λίβρες. Βαθμολογία φορτίου
€41.82 /μονάδα