Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMCD1004 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWV 2YDK2

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1004 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AWV Μοντέλο: PMCD1004Cross Ref: 2YDK2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCoupler
Σώμα Dia.0.79 "
Υλικό σώματοςΑκετάλη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Μέγεθος ζεύξης1 / 8 "
Μήκος1.1 "
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Straight-Through / Shut-Off (Τερματισμός)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΣωλήνας μέσα Dia.Τιμή
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMCD1002 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWU 2YDK1 PMCD1002ΆσπροMNPT1"1 / 8 "-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F-€32.04
ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMCD1204 Σώμα βαλβίδας, PTF διακοπής Acetal | AC4AWW 2YDK3 PMCD1204ΆσπροTFP1.72 "--40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F11 / 64 "€31.00
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMCD1304 Inline Coupler Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AWX 2YDK4 PMCD1304ΆσπροTFP1.75 "--40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F11 / 64 "€24.44
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMCD1601 Σύζευξη βάσης πάνελ Acetal Shut-off | AC4AWY 2YDK5 PMCD1601ΆσπροΑγκαθωτό1.4 "--40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F1 / 16 "€33.25
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMCD1602 Σύζευξη βάσης πάνελ Acetal Shut-off | AC4AWZ 2YDK6 PMCD1602ΆσπροΑγκαθωτό1.65 "--40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F1 / 8 "€31.57
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMCD1603 Σύζευξη βάσης πάνελ Acetal Shut-off | AC4AXA 2YDK7 PMCD1603ΆσπροΑγκαθωτό1.85 "--40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F3 / 16 "€33.77
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PMCD1604 Σύζευξη βάσης πάνελ Acetal Shut-off | AC4AXB 2YDK8 PMCD1604ΆσπροΑγκαθωτό1.85 "--40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F1 / 4 "€30.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1004 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt
€21.33 /μονάδα