Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CMI 993804 Ανοιξιάτικο προστατευτικό βίδα μαζί ορείχαλκος | AH3PWV 32WG26

CMI 993804 Ανοιξιάτικο προστατευτικό βίδα μαζί ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3PWV Μοντέλο: 993804Cross Ref: 32WG26

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη Φρουρά
σύνδεσηΣυμπίεση
Μήκος2.625 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση225
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΒιδώστε μαζί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CMI 993804 Ανοιξιάτικο προστατευτικό βίδα μαζί ορείχαλκος
€4.73 /μονάδα