Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CMI 980-4NS αρσενικό ορείχαλκο συμπίεσης αγκώνων 1/8 σε σωλήνα | AH3QAG 32WH30

CMI 980-4NS αρσενικός ορείχαλκος συμπίεσης αγκώνων 1/8In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QAG Μοντέλο: 980-4NSCross Ref: 32WH30

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 45 μοίρες
σύνδεσηΣυμπίεση x σωλήνας
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πίεση150
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 8-27
Tube Size1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
CMI 969-10-12NS Αρσενικό ορείχαλκο συμπίεσης αγκώνα 150psi | AH3PZH 32WH03 969-10-12ΝΣΑρσενικό αγκώνα3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "€67.23
CMI 969-12NS Συμπίεση αγκώνα αρσενικού 150psi | AH3PZJ 32WH04 969-12ΝΣΑρσενικό αγκώνα3 / 4 "3 / 4-141 / 2 "€63.17
CMI 969-4-6NS Ανδρικός αγκώνας συμπίεσης ορείχαλκος 3/8 ίντσας AH3PZK 32WH05 969-4-6ΝΣΑρσενικό αγκώνα3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€24.60
CMI 969-6-6NS Αρσενικό αγκώνα συμπίεση ορείχαλκος 3/8 ίντσας σωλήνας | AH3PZL 32WH08 969-6-6ΝΣΑρσενικό αγκώνα3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€21.09
CMI 969-6-8NS Ανδρικός αγκώνας συμπίεσης ορείχαλκος 1/2 ίντσας σωλήνας | AH3PZM 32WH10 969-6-8ΝΣΑρσενικό αγκώνα1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€29.22
CMI 969-8NS Αρσενικό αγκώνα συμπίεση ορείχαλκος 1/2 ίντσας σωλήνας | AH3PZN 32WH12 969-8ΝΣΑρσενικό αγκώνα3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€27.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CMI 980-4NS αρσενικός ορείχαλκος συμπίεσης αγκώνων 1/8In
€18.17 /μονάδα