Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-137 Βήμα προς τα κάτω Προσαρμογέας Σφιγκτήρας On Bore 1 3/8 In | AE3AKC 5AEY5

CLIMAX METAL PRODUCTS Σφιγκτήρας προσαρμογέα SDA-137 Step Down On Bore 1 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3AKC Μοντέλο: SDA-137Κωδ. Cross: 5AEY5
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
€112.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας Step Down
Προσαρμογέας Dia.2-3 / 8 "
Οπή1.375 "
Βάθος2.25 "
Συνολικό μήκος5"
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2"
ΧαρακτηριστικάΕνεργοποιήστε τη σφήνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπήΒάθοςΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SDA-075 Βάση προσαρμογέα σφιγκτήρα σε διάμετρο 3/4 σε | AE3AJX 5AEY0 SDA-0753 / 4 "1.625 "3.5 "1 / 2 "1.25 "€85.22
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SDA-087 Βάση προσαρμογέα σφιγκτήρα On Bore 7/8 In | AE3AJY 5AEY1 SDA-0877 / 8 "1.875 "3.625 "5 / 8 "1.25 "€89.43
CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-100 Step Down Down Adapter Clamp On Bore 1 In | AE3AJZ 5AEY2 SDA-1001"2"3.625 "3 / 4 "1.25 "€92.45
CLIMAX METAL PRODUCTS SDA-112 Προσαρμογέας αντάπτορα σφιγκτήρα On Bore 1 1/8 In | AE3AKA 5AEY3 SDA-1121.125 "2"3.875 "7 / 8 "1.5 "€98.12
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SDA-125 Προσαρμογέας αντάπτορα Σφιγκτήρας On Bore 1 1/4 In | AE3AKB 5AEY4 SDA-1251.25 "2"4.5 "1"2"€104.70
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SDA-150 Προσαρμογέας σφιγκτήρα κλιπ σε διάμετρο 1 1/2 In | AE3AKD 5AEY6 SDA-1501.5 "2.25 "5.375 "1.25 "2.375 "€114.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Σφιγκτήρας προσαρμογέα SDA-137 Step Down On Bore 1 3/8 In
€112.57 /μονάδα