Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062-S-KW Σύζευξη άκαμπτος χάλυβας | AF8YPM 29NK59

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062-S-KW Σύζευξη Άκαμπτου Χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YPM Μοντέλο: RC-062-S-KWΣταυρός: 29NK59

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€105.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Εκκαθάριση Dia.1-1 / 4 "
Πλάτος Keyway3 / 16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. RPM3500
Μέγιστη. Ροπή281 In.Lbs.
Εκτός Dia.2.25 "
Συνολικό μήκος2"
Βίδα μεγέθους5/16-18 x 1/4"
ΧαρακτηριστικάOne Piece Set Screw, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2228
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. RPMΤιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ RC-025-A Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YNN 29NK36 RC-025-Α3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Σετ βιδών ενός κομματιού-Αλουμίνιο3500€17.96
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ RC-037-A Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YNP 29NK37 RC-037-Α1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Σετ βιδών ενός κομματιού-Αλουμίνιο3500€22.93
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YNQ 29NK38 RC-050-Α1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Σετ βιδών ενός κομματιού-Αλουμίνιο3500€25.20
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062-A Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YNR 29NK39 RC-062-Α2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Σετ βιδών ενός κομματιού-Αλουμίνιο3500€35.67
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ RC-075-A Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YNT 29NK40 RC-075-Α2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Σετ βιδών ενός κομματιού-Αλουμίνιο3500€41.40
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-A Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YNU 29NK42 RC-125-Α4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Σετ βιδών ενός κομματιού-Αλουμίνιο1800€90.73
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ RC-025-S Σύζευξη από άκαμπτο χάλυβα | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Σετ βιδών ενός κομματιού-Ανοξείδωτο ατσάλι3500€32.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062-S-KW Σύζευξη Άκαμπτου Χάλυβα
€105.54 /μονάδα