Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-150-150SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YQP 29NK84

CLIMAX METAL PRODUCTS Άκαμπτο χάλυβα ζεύξης ISCC-150-150SKW

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YQP Μοντέλο: ISCC-150-150SKWΣταυρός: 29NK84

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€491.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1-1/2" x 1-1/2"
Εκκαθάριση Dia.2-15 / 16 "
Πλάτος Keyway3 / 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Μέγιστη. Ροπή3990 In.Lbs.
Εκτός Dia.2-15 / 16 "
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3905
Ύψος πλοίου (cm)9.86
Μήκος πλοίου (cm)6.63
Πλάτος πλοίου (cm)6.63
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΧαρακτηριστικάΠλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Τιμή
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Τύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway1 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι280 In.Lbs.1.375 "€158.64
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-062-062SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway3 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι470 In.Lbs.1-9 / 16 "€223.05
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-075SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway3 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι990 In.Lbs.1 13 / 16 "€256.42
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-087-087SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway3 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι1160 In.Lbs.1-15 / 16 "€276.06
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-100SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1330 In.Lbs.2-1 / 16 "€309.57
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1490 In.Lbs.2.187 "€408.67
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125SKW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1660 In.Lbs.2-5 / 16 "€484.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Άκαμπτο χάλυβα ζεύξης ISCC-150-150SKW
€491.43 /μονάδα