Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-018-S Στάνταρ κολάρο άξονα πλάτους 1/4 ίντσας | AH7NEE 36WZ48

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-018-S Shaft Collar Standard Clamp 1/4 Inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7NEE Μοντέλο: H2C-018-SCross Ref: 36WZ48

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.3 / 16 "
Εκκαθάριση Dia.0.687 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F
Εκτός Dia.13 / 16 "
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους4-40 x 3/8 "
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0126
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)2.07
Πλάτος πλοίου (cm)2.07
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΠλάτοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Τιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-325 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-1 / 4 ίντσες χάλυβα | AF8ZLV 29ΝΥ12 H2C-3253 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.5 "€161.39
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-337 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-3 / 8 ίντσες χάλυβα | AF8ZLW 29ΝΥ13 H2C-3373 / 8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "€145.16
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-343 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-7 / 16 ίντσες χάλυβα | AF8ZLX 29ΝΥ14 H2C-3433 / 8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "€166.50
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-350 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-1 / 2 ίντσες χάλυβα | AF8ZLY 29ΝΥ15 H2C-3503 / 8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "€161.04
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-393 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-15 / 16 ίντσες χάλυβα | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F5.25 "€252.79
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-400 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 4 ιντσών χάλυβα | AF8ZMA 29ΝΥ17 H2C-4003 / 8 "-244"5.437 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F5.25 "€239.60
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-325-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-1 / 4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZPZ 29ΝΥ91 H2C-325-S3 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι2-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F4.5 "€357.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-018-S Shaft Collar Standard Clamp 1/4 Inch Πλάτος
€29.99 /μονάδα