Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-393-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-15 / 16 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα | AF8ZME 29ΝΥ21

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-393-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχια 3-15 / 16 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZME Μοντέλο: H1C-393-SCross Ref: 29NY21

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€648.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.3-15 / 16 "
Εκκαθάριση Dia.5.437 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F
Εκτός Dia.5.25 "
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους3 / 8 "-24
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9846
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8487900080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-325-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-1 / 4 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AF8ZMB 29ΝΥ18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F4.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24€431.80
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-343-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-7 / 16 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZMC 29ΝΥ19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F4.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24€396.52
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-350-S Κολάρο άξονα 1 τεμάχιο 3-1 / 2 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZMD 29ΝΥ20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F4.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24€525.08
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-325 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-1 / 4 ίντσες χάλυβα | AF8ZMF 29ΝΥ23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.5 "Ατσάλι3 / 8 "-24€164.94
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-343 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-7 / 16 ιντσών χάλυβα | AF8ZMG 29ΝΥ24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "Ατσάλι3 / 8 "-24€136.93
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-350 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-1 / 2 ίντσες χάλυβα | AF8ZMH 29ΝΥ25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "Ατσάλι3 / 8 "-24€137.26
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-393 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-15 / 16 ίντσες χάλυβα | AF8ZMJ 29ΝΥ26 H1C-3937 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F5.25 "Ατσάλι3 / 8 "-24€209.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-393-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχια 3-15 / 16 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι
€648.24 /μονάδα