Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-187 Shaft Collar Standard Clamp 1-7 / 8 Inch Bore Διάμετρος AH7NCW 36WZ17

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-187 Shaft Collar Standard Clamp 1-7 / 8 Inch Bore Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7NCW Μοντέλο: H1C-187Cross Ref: 36WZ17

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1.875 "
Εκκαθάριση Dia.3.25 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F
Εκτός Dia.3.25 "
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Βίδα μεγέθους5/16 "-24 Χ 1
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4109
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-325-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-1 / 4 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AF8ZMB 29ΝΥ18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F4.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24€431.80
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-343-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-7 / 16 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZMC 29ΝΥ19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F4.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24€396.52
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-350-S Κολάρο άξονα 1 τεμάχιο 3-1 / 2 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZMD 29ΝΥ20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F4.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24€525.08
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-393-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-15 / 16 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα | AF8ZME 29ΝΥ21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F5.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24€648.24
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-325 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-1 / 4 ίντσες χάλυβα | AF8ZMF 29ΝΥ23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.5 "Ατσάλι3 / 8 "-24€164.94
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-343 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-7 / 16 ιντσών χάλυβα | AF8ZMG 29ΝΥ24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "Ατσάλι3 / 8 "-24€136.93
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H1C-350 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3-1 / 2 ίντσες χάλυβα | AF8ZMH 29ΝΥ25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "Ατσάλι3 / 8 "-24€137.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-187 Shaft Collar Standard Clamp 1-7 / 8 Inch Bore Διάμετρος
€48.71 /μονάδα