Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200-KW Σύζευξη άκαμπτος χάλυβας | AF8YQF 29NK76

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200-KW Άκαμπτος χάλυβας ζεύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YQF Μοντέλο: CC-200-200-KWΣταυρός: 29NK76
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
€381.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.2 "x 2"
Εκκαθάριση Dia.3-1 / 4 "
Πλάτος Keyway1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Μέγιστη. Ροπή9500 In.Lbs.
Εκτός Dia.3.25 "
Συνολικό μήκος3.25 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0105
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€70.76
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YPV 29NK66 CC-100-100Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€74.85
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€98.25
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YPX 29NK68 CC-150-150Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€121.31
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YPY 29NK69 CC-175-175Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€233.84
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200Τύπος σφιγκτήρα ενός τεμαχίου, χωρίς κλειδί2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€276.53
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€75.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200-KW Άκαμπτος χάλυβας ζεύξης
€381.64 /μονάδα