Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS C193M-32 Σύστημα κλειδαριάς χωρίς κλειδί C193 Series 1.26 Διάμετρος άξονα | AH7RDV 38AT79

CLIMAX METAL PRODUCTS C193M-32 Συναρμολόγηση κλειδώματος χωρίς κλειδί C193 Σειρά 1.26 Διάμετρος άξονα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RDV Μοντέλο: C193M-32Σταυρός: 38AT79

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα κλειδώματος χωρίς κλειδί
Συμμόρφωση εταιρείαςROHS
Μέγεθος κοχλίαM5 x 18
φινίρισμαΒυθισμένο λάδι
Πίεση επαφής κόμβου (PSI)27681.885
Ποσότητα μπουλονιού κλειδώματος10
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2"
Εκτός Dia. Ανοχή+0 / -. 002 "
Συνολικό μήκος1.299
Shaft Dia.1.26
Shaft Dia. Ανοχή+0 / -. 002 "
Μεταδοτική ώση (λίβρες)8795.675
Μεταδοτική ροπή (Ft-Lbs)462
ΧαρακτηριστικάC193 Σειρά
Αντέξτε τη θερμοκρασία.Μέχρι 400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.8
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣυνολικό μήκοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-075 Κλειδαριά χωρίς κλειδί Assem C123E Series 0.75 Διάμετρος άξονα | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75Σειρά C123E€96.52
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-087 KeylessLock Assem C123E Series 0.875 Διάμετρος άξονα | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875Σειρά C123E€118.51
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 Κλειδαριά χωρίς κλειδί Assem C123E Σειρά 1 Διάμετρος άξονα | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581Σειρά C123E€118.97
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 Keyless Lock Assembly C123E Series 1.125 Διάμετρος άξονα | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125Σειρά C123E€124.96
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-118 Keyless Lock Assembly C123E Series 1.188 Διάμετρος άξονα | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188Σειρά C123E€119.56
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-125 Keyless LockAssem C123E Series 1.25 Διάμετρος άξονα | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25Σειρά C123E€129.58
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-137 Σύστημα κλειδαριάς χωρίς κλειδί C123E Series 1.375 Διάμετρος άξονα | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375Σειρά C123E€126.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C193M-32 Συναρμολόγηση κλειδώματος χωρίς κλειδί C193 Σειρά 1.26 Διάμετρος άξονα
€137.80 /μονάδα