CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-100X100 Σετ άξονα κολάρο Βίδα 1 τεμάχιο 1 ίντσα χάλυβα Pk100 | AF8ZNY 29NY67

CLIMAX METAL PRODUCTS C-100X100 Σετ άξονα κολάρο βίδα 1 τεμάχιο 1 ιντσών χάλυβα Pk100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZNY Μοντέλο: C-100X100Cross Ref: 29NY67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€562.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1"
Εκκαθάριση Dia.1.5 "
Στυλ γιακάΡυθμίστε τη βίδα
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Εκτός Dia.1.5 "
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Βίδα μεγέθους5 / 16 "-24
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.83
Ύψος πλοίου (cm)4.76
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8487900080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό βιδώνΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Βίδα μεγέθουςΟρισμός μεγέθους βίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Τιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-018-S Σετ άξονα γιακά 3/16 ίντσα | AB8VQX 29NW40 Γ-018-ΣΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "0.438 "# 8-328-32 x 1/8Ρυθμίστε τη βίδα1 / 4 "-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€9.32
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-150-S Σετ άξονα γιακά 1-1 / 2 ίντσα | AB8VQY 29NW56 Γ-150-ΣΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "2.25 "3 / 8 "-163/8-16 x 3/8Ρυθμίστε τη βίδα3 / 4 "-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€60.73
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-193-BO Σετ άξονα γιακά 1-15 / 16 ίντσες | AB8VQZ 29NW98 Γ-193-ΒΟΑτσάλι1-15 / 16 "3"1 / 2 "-131/2-13 x 1/2Ρυθμίστε τη βίδα7 / 8 "0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F€32.73
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-050X3 Σετ άξονα γιακά χάλυβα | AB8VRA 29ΝΥ50 Γ-050Χ3Ατσάλι1 / 2 "1"1 / 4 "-201/4-20 x 1/4Ρυθμίστε το κολάρο βίδας1 5 / 16 "0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€12.90
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-043-BOX3 Σετ άξονα γιακά 7/16 ίντσα χάλυβα Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Ατσάλι7 / 16 "0.875 "1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.85
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-050-BOX100 Σετ άξονα κολάρο Βίδα 1/2 ίντσα χάλυβα Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Ατσάλι1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€341.68
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-050-BOX3 Σετ άξονα κολάρο Βίδα 1 τεμάχιο 1/2 ίντσα χάλυβα Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Ατσάλι1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C-100X100 Σετ άξονα κολάρο βίδα 1 τεμάχιο 1 ιντσών χάλυβα Pk100
€562.76 /μονάδα