Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-037X3 Σετ άξονα κολάρο Βίδα 1 τεμάχιο 3/8 ίντσες χάλυβα Pk3 | AF8YMU 29NY48

CLIMAX METAL PRODUCTS Σετ κολάρο άξονα C-037X3 Βίδα 1 Τεμάχιο 3/8 ίντσας Χάλυβας Pk3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YMU Μοντέλο: C-037X3Cross Ref: 29NY48

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.3 / 8 "
Εκκαθάριση Dia.0.75 "
Στυλ γιακάΡυθμίστε τη βίδα
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Εκτός Dia.3 / 4 "
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "-20
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8487900080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό βιδώνΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Βίδα μεγέθουςΟρισμός μεγέθους βίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Τιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-018-S Σετ άξονα γιακά 3/16 ίντσα | AB8VQX 29NW40 Γ-018-ΣΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "0.438 "# 8-328-32 x 1/8Ρυθμίστε τη βίδα1 / 4 "-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€9.32
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-150-S Σετ άξονα γιακά 1-1 / 2 ίντσα | AB8VQY 29NW56 Γ-150-ΣΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "2.25 "3 / 8 "-163/8-16 x 3/8Ρυθμίστε τη βίδα3 / 4 "-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€60.73
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-193-BO Σετ άξονα γιακά 1-15 / 16 ίντσες | AB8VQZ 29NW98 Γ-193-ΒΟΑτσάλι1-15 / 16 "3"1 / 2 "-131/2-13 x 1/2Ρυθμίστε τη βίδα7 / 8 "0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F€32.73
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-050X3 Σετ άξονα γιακά χάλυβα | AB8VRA 29ΝΥ50 Γ-050Χ3Ατσάλι1 / 2 "1"1 / 4 "-201/4-20 x 1/4Ρυθμίστε το κολάρο βίδας1 5 / 16 "0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€12.90
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-043-BOX3 Σετ άξονα γιακά 7/16 ίντσα χάλυβα Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Ατσάλι7 / 16 "0.875 "1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.85
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-050-BOX100 Σετ άξονα κολάρο Βίδα 1/2 ίντσα χάλυβα Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Ατσάλι1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€341.68
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-050-BOX3 Σετ άξονα κολάρο Βίδα 1 τεμάχιο 1/2 ίντσα χάλυβα Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Ατσάλι1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Σετ κολάρο άξονα C-037X3 Βίδα 1 Τεμάχιο 3/8 ίντσας Χάλυβας Pk3
€11.55 /μονάδα