Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS C-018 Shaft Collar Standard Set Screw 3/16 Inch Bore Διάμετρος | AH7MXM 36WX92

CLIMAX METAL PRODUCTS C-018 Shaft Collar Standard Set Screw 3/16 Inch Bore Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7MXM Μοντέλο: C-018Cross Ref: 36WX92

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.3 / 16 "
Εκκαθάριση Dia.0.437 "
Στυλ γιακάΡυθμίστε τη βίδα
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 16 "
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/8 "
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)1.11
Πλάτος πλοίου (cm)1.11
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό βιδώνΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Βίδα μεγέθουςΟρισμός μεγέθους βίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.Τιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-018-S Σετ άξονα γιακά 3/16 ίντσα | AB8VQX 29NW40 Γ-018-ΣΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "0.438 "# 8-328-32 x 1/8Ρυθμίστε τη βίδα1 / 4 "-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€9.32
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-150-S Σετ άξονα γιακά 1-1 / 2 ίντσα | AB8VQY 29NW56 Γ-150-ΣΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "2.25 "3 / 8 "-163/8-16 x 3/8Ρυθμίστε τη βίδα3 / 4 "-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€60.73
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-193-BO Σετ άξονα γιακά 1-15 / 16 ίντσες | AB8VQZ 29NW98 Γ-193-ΒΟΑτσάλι1-15 / 16 "3"1 / 2 "-131/2-13 x 1/2Ρυθμίστε τη βίδα7 / 8 "0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F€32.73
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-050X3 Σετ άξονα γιακά χάλυβα | AB8VRA 29ΝΥ50 Γ-050Χ3Ατσάλι1 / 2 "1"1 / 4 "-201/4-20 x 1/4Ρυθμίστε το κολάρο βίδας1 5 / 16 "0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€12.90
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-043-BOX3 Σετ άξονα γιακά 7/16 ίντσα χάλυβα Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Ατσάλι7 / 16 "0.875 "1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.85
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-050-BOX100 Σετ άξονα κολάρο Βίδα 1/2 ίντσα χάλυβα Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Ατσάλι1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€341.68
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C-050-BOX3 Σετ άξονα κολάρο Βίδα 1 τεμάχιο 1/2 ίντσα χάλυβα Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Ατσάλι1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C-018 Shaft Collar Standard Set Screw 3/16 Inch Bore Διάμετρος
€3.33 /μονάδα