Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2C-025-A Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 1/4 ίντσες αλουμίνιο | AF8ZGP 29NX08

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-025-A Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμαχίων αλουμινίου 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8ZGP Μοντέλο: 2C-025-ACross Ref: 29NX08

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1 / 4 "
Εκκαθάριση Dia.0.875 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός κομματιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 220 βαθμούς F
Εκτός Dia.11 / 16 "
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Βίδα μεγέθους# 4-40
Πλάτος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.79
Μήκος πλοίου (cm)1.75
Πλάτος πλοίου (cm)1.75
Κωδικός ΕΣ8487900080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΥλικόΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2C-162-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 1-5 / 8 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F2.625 "Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-24€161.60
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2C-168-S Κολάρο άξονα 2 τεμάχια 1-11 / 16 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F2.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-24€179.10
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2C-175-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 1-3 / 4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F2.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-24€143.68
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2C-187-S Κολάρο άξονα 2 τεμάχια 1-7 / 8 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F2.875 "Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-24€173.37
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2C-193-S Κολάρο άξονα 2 τεμάχια 1-15 / 16 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F3"Ανοξείδωτο ατσάλι5 / 16 "-24€203.67
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2C-012-A Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 1/8 ίντσες αλουμίνιο | AF8ZGM 29NX06 2C-012-Α5 / 16 "1 / 8 "0.875 "Αλουμίνιο-40 βαθμούς έως 220 βαθμούς F11 / 16 "Ατσάλι# 4-40€24.48
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2C-018-A Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3/16 ίντσες αλουμίνιο | AF8ZGN 29NX07 2C-018-Α5 / 16 "3 / 16 "0.875 "Αλουμίνιο-40 βαθμούς έως 220 βαθμούς F11 / 16 "Ατσάλι# 4-40€21.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-025-A Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμαχίων αλουμινίου 1/4 ιντσών
€19.98 /μονάδα