Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-118 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 Τεμάχιο ατσάλι 1-3/16 ιντσών | AF8ZDA 29NW17

CLIMAX METAL PRODUCTS Σφιγκτήρας κολάρο άξονα 1C-118 1 τεμαχίων χάλυβας 1-3/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZDA Μοντέλο: 1C-118Cross Ref: 29NW17

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1.187 "
Εκκαθάριση Dia.2.312 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΜαύρο οξείδιο χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F
Εκτός Dia.2"
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "-28
Πλάτος3 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.24
Κωδικός ΕΣ8487900080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΠλάτοςΜέσα Dia.ΥλικόΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Τιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1C-093 Κολάρο άξονα One Piece Clamp 15/16 Inch | AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Ατσάλι0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F1.75 "€15.46
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1C-100 Κολάρο άξονα One Piece Clamp 1 Inch | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Ατσάλι0 βαθμοί έως 300 βαθμοί F1.75 "€15.29
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1C-012-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 1/8 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F11 / 16 "€17.39
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1C-018-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3/16 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F11 / 16 "€17.47
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1C-025-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 1/4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F11 / 16 "€17.18
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1C-031-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 5/16 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F11 / 16 "€17.46
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1C-037-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 1 τεμάχιο 3/8 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Ανοξείδωτο ατσάλι-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F7 / 8 "€21.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Σφιγκτήρας κολάρο άξονα 1C-118 1 τεμαχίων χάλυβας 1-3/16 ιντσών
€20.20 /μονάδα