Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C61037 Γωνιακός μύλος ακτίνας γωνίας, διάμετρος άλεσης 5/16 ίντσας, 13/16 ίντσες L κοπής | CD2KQZ 33FY50

CLEVELAND C61037 Ακραίος μύλος γωνίας ακτίνας, διάμετρος φρεζαρίσματος 5/16 ιντσών, κοπής L 13/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2KQZ Μοντέλο: C61037Σταυρός: 33FY50

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακή Ακτίνα Τελικού Μύλου
Ακτίνα γωνίας0.02 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία HelixΠτυχία 35
Μήκος κοπής13 / 16 "
Αριθμός λίσταςCEM-SE-2
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 16 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑκτίνα γωνίαςφινίρισμαΣανκ Ντία.Γωνία HelixΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΥλικόΤιμή
CLEVELAND C40033 Μύλος με άκρο μετάλλου σε σκόνη 3/4 ίντσες Διάμετρος 1-5/8 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MMZ 29VX40 C400333.875 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "Πτυχία 421.625 "PM538RΜέταλλο σε σκόνη€225.21
CLEVELAND C40035 Μύλος άκρου μετάλλου σε σκόνη 3/4 ίντσες Διάμετρος 1-5 / 8 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MNA 29VX42 C400353.875 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "Πτυχία 421.625 "PM538RΜέταλλο σε σκόνη€275.61
CLEVELAND C40064 Μύλος άκρου μετάλλου σε σκόνη 3/4 ίντσες Διάμετρος 2-1 / 4 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MNJ 29VX50 C400644.75 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "Πτυχία 422.25 "PM538RΜέταλλο σε σκόνη€282.12
CLEVELAND C40066 Μύλος με άκρο μετάλλου σε σκόνη 3/4 ίντσες Διάμετρος 2-1/4 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MNK 29VX52 C400664.75 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "Πτυχία 422.25 "PM538RΜέταλλο σε σκόνη€308.53
CLEVELAND C40036 Μύλος με άκρο μετάλλου σε σκόνη 3/4 ίντσες Διάμετρος 3 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MNM 29VX54 C400365.25 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "Πτυχία 423"PM538RΜέταλλο σε σκόνη€358.61
CLEVELAND C40038 Μύλος άκρου μετάλλου σε σκόνη 3/4 ίντσες Διάμετρος 3 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MNN 29VX56 C400385.25 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "Πτυχία 423"PM538RΜέταλλο σε σκόνη€348.35
CLEVELAND C40039 Μύλος με άκρο μετάλλου σε σκόνη 1 ίντσας Διάμετρος 2 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MNR 29VX59 C400394.5 "1 / 16 "TiCN1"Πτυχία 422"PM538RΜέταλλο σε σκόνη€396.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C61037 Ακραίος μύλος γωνίας ακτίνας, διάμετρος φρεζαρίσματος 5/16 ιντσών, κοπής L 13/16 ίντσες
€41.53 /μονάδα