Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C43246 Μύλος με άκρο μετάλλου σε σκόνη 1-1/2 ίντσας Διάμετρος 2 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MPW 29VX93

CLEVELAND C43246 Μύλος άκρου μετάλλου σε σκόνη 1-1/2 ίντσας Διάμετρος 2 ίντσες Μήκος κοπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2MPW Μοντέλο: C43246Cross Ref: 29VX93

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€663.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος Μύλος
Ακτίνα γωνίας0"
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαTiCN
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία HelixΠτυχία 42
Μήκος κοπής2"
Αριθμός λίσταςPM538R
ΥλικόΜέταλλο σε σκόνη
Φρεζάρισμα Ντιά.1-1 / 2 "
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος4.5 "
Σανκ Ντία.1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6579
Ύψος πλοίου (cm)5.05
Μήκος πλοίου (cm)11.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.05
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CLEVELAND C40003 Μύλος άκρου μετάλλων σε σκόνη 1/2 ίντσας Διάμετρος 1-1 / 4 ίντσας Μήκος κοπής | AH2MMT 29VX34 C40003Φωτεινό1.25 "3.25 "1 / 2 "€116.60
CLEVELAND C40015 Μύλος με άκρο μετάλλου σε σκόνη 1/2 ίντσας Διάμετρος 1-1/4 ίντσας Μήκος κοπής | AH2MMU 29VX35 C40015TiCN1.25 "3.25 "1 / 2 "€142.31
CLEVELAND C40004 Μύλος με άκρο μετάλλου σε σκόνη 1/2 ίντσας Διάμετρος 2 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MMV 29VX36 C40004Φωτεινό2"4"1 / 2 "€141.36
CLEVELAND C40016 Μύλος με άκρο μετάλλου σε σκόνη 1/2 ίντσας Διάμετρος 2 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MMW 29VX37 C40016TiCN2"4"1 / 2 "€166.61
CLEVELAND C40005 Μύλος άκρου μετάλλων σε σκόνη 5/8 ίντσες Διάμετρος 1-5 / 8 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MMX 29VX38 C40005Φωτεινό1.625 "3.75 "5 / 8 "€186.34
CLEVELAND C40017 Μύλος άκρου μετάλλων σε σκόνη 5/8 ίντσες διάμετρος 1-5 / 8 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MMY 29VX39 C40017TiCN1.625 "3.75 "5 / 8 "€232.73
CLEVELAND C40006 Μύλος με άκρο μετάλλου σε σκόνη 5/8 ίντσες Διάμετρος 2-1/2 ίντσες Μήκος κοπής | AH2MNB 29VX43 C40006Φωτεινό2.5 "4.625 "5 / 8 "€198.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C43246 Μύλος άκρου μετάλλου σε σκόνη 1-1/2 ίντσας Διάμετρος 2 ίντσες Μήκος κοπής
€663.46 /μονάδα